Referenties
SKF:PDN 312
Rubix:03475419
Fabrikant:17628
EAN:7316577301116


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 60 mm |
Documenten
Productdetails : SKF PDN 312 TWEELAGERHUIS
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30540 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 60 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.291,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3.983,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen