Referenties
SNR:ESEHE209
Rubix:A0485814
EAN:3413529512669




Productdetails : SNR ESEHE 209 LAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met meerdere bevestigingsopties, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-Eendelige reeks conform JIS en ISO
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagerhuizen
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen met verontreiniging door droge deeltjes en vocht en/of verwachte sterke mechanische schokken.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogrendementsvet, duurzame contactafdichting, corrosiebescherming dankzij galvanische lagen.
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagerhuizen
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen met verontreiniging door droge deeltjes en vocht en/of verwachte sterke mechanische schokken.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogrendementsvet, duurzame contactafdichting, corrosiebescherming dankzij galvanische lagen.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Portfolio SNR biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van de productie.
Portfolio SNR biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van de productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Type | snr esehe 209 lagerblok |
| Breedte | 43,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,35 excl. BTW
/ stuk
€ 86,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen