SKF FNL 507 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FNL 507 B
Rubix:03077732
Fabrikant:263294
EAN:7316572868638
SKF FNL 507 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte45 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FNL 507 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP


Onverdeelde, geflensde FNL-gietijzeren behuizingen zijn beproefde, eenvoudige en betrouwbare behuizingen voor toepassingen zonder horizontale frames. De ingebouwde lagers kunnen hun levensduur volledig benutten met minder onderhoud. FNL-behuizingen worden optioneel geleverd met een afdekking voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere uitvoeringen tot en met maat 13 hebben een driehoekige flens, grotere uitvoeringen hebben een vierkante flens.

FNL gegoten ongedeelde flenshuizen zijn bewezen machineonderdelen die een eenvoudig en betrouwbaar lagerhuis zijn voor toepassingen zonder horizontale frames. Ze maken het mogelijk de volledige levensduur van de ingebouwde lagers te benutten met minder noodzaak voor onderhoud. FNL flenshuizen worden geleverd met een kap voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere afmetingen (tot en met afmeting 13) hebben een driehoekige flens, grotere afmetingen hebben een vierkante flens.

Sterke punten

  • Beproefd
  • Lage onderhoudsbehoefte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1850 g
Binnendiameter30 mm
Breedte45 mm
Materiaalstaal
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Hoogte130 mm
Lengte145 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter72 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 195,04 excl. BTW
/ stuk
€ 236,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 70 dagen