Referenties
SKF:FSNL 526
Rubix:03473818
Fabrikant:113428
EAN:7316571366449


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 167,5 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 380 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
Productdetails : SKF FSNL 526 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33675 g |
| Binnendiameter | 167,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 380 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
| Hoogte | 290 mm |
| Lengte | 445 mm |
| Afdichting | ohne |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,89 excl. BTW
/ stuk
€ 944,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen