Referenties
SKF:SNL 3036 G
Rubix:03803292
EAN:7316572333549


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 221,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNL 3036 G LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65959,5 g |
| Binnendiameter | 221,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Hoogte | 333 mm |
| Lengte | 510 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.843,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.231,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen