Referenties
SNR:UCT319
Rubix:A0484354
EAN:3413529542734




Productdetails : SNR UCT 319 SPANLAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met talrijke montagemogelijkheden, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvast staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment in één stuk
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor vele lagers
-De AGR-lagerinzet symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Deze inzet, ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een rol spelen en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor vele lagers
-De AGR-lagerinzet symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Deze inzet, ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een rol spelen en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Het SNR-assortiment zelfinstellende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van levensmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Breedte | 103 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Gewicht | 24610 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 683,52 excl. BTW
/ stuk
€ 827,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen