Referenties
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NB 152 400G
Rubix:07400518
Fabrikant:0041450591
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 152 - KOKER 400 GR
ISOFLEX TOPAS NB 52 en ISOFLEX TOPAS NB 152 zijn vetten voor rol- en glijlagers op basis van synthetische koolwaterstofolie en een bariumcomplex zeep. Het speciale in de ISOFLEX TOPAS NB 52 en 152 vetten gebruikte bariumzeep indikkingsmiddel biedt goede belastings- en draagkrachtcapaciteit, evenals bestendigheid tegen water en omgevingsstoffen in tegenstelling tot andere indikkingsmiddelen op basis van zeep. Beide producten tonen goede bescherming tegen corrosie, evenals oxidatie en verouderingsstabiliteit. De Klüber bariumcomplex zeep is ELINCS-geregistreerd en goedgekeurd door de GASG (Global Automotive Stakeholders Group). ISOFLEX TOPAS NB 152 kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 150 °C. ISOFLEX TOPAS NB 52 is geschikt voor temperaturen tussen -50 °C en 120 °C en korte piektemperaturen tot 150 °C afhankelijk van de toepassing, bijv. ingebouwde versnellingen, autostoel aanpassingsmechanismen.
Sterke punten
• Langere levensduur van de componenten indien blootgesteld aan water of waterige stoffen als gevolg van het speciale indikkingsmiddel
• Vele jaren van succesvol gebruik in de auto- en machinebouwindustrie
• Vele jaren van succesvol gebruik in de auto- en machinebouwindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,07 excl. BTW
/ stuk
€ 205,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
