Referenties
SKF:LAGM 1000E
Rubix:03102348
EAN:7316572298305

Productdetails : SKF LAGM 1000 E VETMETER
De SKF LAGM 1000E vetmeter biedt de ideale oplossing om een nauwkeurige, betrouwbare smering van lagers en smeerpunten te leveren. Deze is ontworpen om de geïnjecteerde hoeveelheid vet exact te meten en helpt mechanische storingen door over- of ondersmering te voorkomen. Hij is compact, licht en robuust en is onmisbaar voor het verlengen van de levensduur van apparatuur.
Kenmerken:
De SKF LAGM 1000E vetmeter is ontwikkeld om precisie te bieden bij handmatige smering. Dankzij het verlichte LCD-display is dit apparaat gemakkelijk af te lezen, zelfs in donkere omgevingen. De geanodiseerde aluminium behuizing met een rubber beschermhuls zorgt voor uitstekende schok- en corrosiebestendigheid. Deze machine is compatibel met alle SKF-vetspuiten, en is geschikt voor vrijwel alle vetten van NLGI klasse 0 tot 3. Deze meter vergemakkelijkt het smeerbeheer via functies zoals totaal- en subtotaaltellers, kalibratiemodus en automatische activering om de batterij te sparen.
Specificaties:
- Consistentieklasse: NLGI 0 -3
- Maximale druk: 70 MPa (700 bar)
- Maximaal debiet (flow rate): 1000
- Aansluiting: M10 x 1
- Meetnauwkeurigheid: ±3 % van 0 tot 300 bar
- Meetnauwkeurigheid: ±5 % van 300 tot 700 bar
- Beschermingsgraad: IP67
- Meetmodi: cm³, g, US fl. oz, oz
- Batterijtype: 1 AA-alkalinebatterij (1,5 V)
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +55 °C
- Inhoud van de kit: vetmeter, rubber beschermhuls, 1 AA-batterij, uitlaatslang, inlaatslang,
- koppeling 4-kaken
Normen:
Deze SKF LAGM 1000E vetmeter voldoet aan de norm IP67, wat staat voor volledige stofdichtheid en tijdelijke waterbestendigheid tot 1 meter diepte gedurende 30 minuten.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. Het bedrijf is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, productie, voedselverwerking, medische sector en traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Kenmerken:
De SKF LAGM 1000E vetmeter is ontwikkeld om precisie te bieden bij handmatige smering. Dankzij het verlichte LCD-display is dit apparaat gemakkelijk af te lezen, zelfs in donkere omgevingen. De geanodiseerde aluminium behuizing met een rubber beschermhuls zorgt voor uitstekende schok- en corrosiebestendigheid. Deze machine is compatibel met alle SKF-vetspuiten, en is geschikt voor vrijwel alle vetten van NLGI klasse 0 tot 3. Deze meter vergemakkelijkt het smeerbeheer via functies zoals totaal- en subtotaaltellers, kalibratiemodus en automatische activering om de batterij te sparen.
Specificaties:
- Consistentieklasse: NLGI 0 -3
- Maximale druk: 70 MPa (700 bar)
- Maximaal debiet (flow rate): 1000
- Aansluiting: M10 x 1
- Meetnauwkeurigheid: ±3 % van 0 tot 300 bar
- Meetnauwkeurigheid: ±5 % van 300 tot 700 bar
- Beschermingsgraad: IP67
- Meetmodi: cm³, g, US fl. oz, oz
- Batterijtype: 1 AA-alkalinebatterij (1,5 V)
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +55 °C
- Inhoud van de kit: vetmeter, rubber beschermhuls, 1 AA-batterij, uitlaatslang, inlaatslang,
- koppeling 4-kaken
Normen:
Deze SKF LAGM 1000E vetmeter voldoet aan de norm IP67, wat staat voor volledige stofdichtheid en tijdelijke waterbestendigheid tot 1 meter diepte gedurende 30 minuten.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. Het bedrijf is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal gebruikt worden waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, productie, voedselverwerking, medische sector en traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Sterke punten
- Nauwkeurige meting van geïnjecteerd vet voorkomt over- of ondersmering;
- Beschermt lagers en apparatuur tegen slijtage door foutieve smering;
- Duidelijk afleesbaar LCD-display met achtergrondverlichting;
- Slagvaste, corrosiebestendige aluminium behuizing;
- Compatibel met alle SKF-vetspuiten voor veelzijdig gebruik.
- Beschermt lagers en apparatuur tegen slijtage door foutieve smering;
- Duidelijk afleesbaar LCD-display met achtergrondverlichting;
- Slagvaste, corrosiebestendige aluminium behuizing;
- Compatibel met alle SKF-vetspuiten voor veelzijdig gebruik.
Toepassingen
De SKF LAGM 1000E vetmeter is aanbevolen voor handmatige smering van lagers en andere smeerpunten waar precisie essentieel is. Hij is ideaal voor montage op vetspuiten of handgrepen van vetpompen. Hij is geschikt voor industrieën waar betrouwbaarheid van apparatuur cruciaal is, zoals de industriële productie, het onderhoud, de voedingsverwerkingsindustrie en de zware industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vetmeter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,36 excl. BTW
/ stuk
€ 561,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden