Referenties
SKF:LAOS 62568
Rubix:03101715
EAN:7316575900038


Technische samenvatting
| Type | hoogviskeuze pomp (geschikt voor laos dispenserdeksel) |
|---|
Productdetails : SKF LAOS 62568 POMP HOGE VISCOSITEIT
Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoogviskeuze pomp (geschikt voor laos dispenserdeksel) |
| Materiaal | hdpe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,86 excl. BTW
/ stuk
€ 284,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden