SIMALUBE SNELKOPPELING SLANG 8 MM X R1/4 UITW. - 1071
M 1/4G directe aansluiting 8MM buis
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-10710
Rubix:03520384
Fabrikant:290,1071






Productdetails : SIMALUBE SNELKOPPELING SLANG 8 MM X R1/4 UITW. - 1071
Mannelijke koppeling met 1/4"G schroefdraad en snelkoppeling voor slang Ø 8 mm.
Slangkoppeling met schroefdraad ø 8mm G 1/4" male
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | aansluiting |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
