Referenties
Parker:MOK18LX
Rubix:A0134199
Fabrikant:MOK18LX

Documenten
Productdetails : EO MONTAGEKONUS MOK 18L
Afstandsmaten van Parker AKL zijn geschikt voor het controleren van het resultaat van PSR progressieve ringen vóór montage. Ze worden gebruikt op voorgemonteerde buizen voor de uiteindelijke installatie. De groene LED brandt als geen van de volgende fouten wordt gedetecteerd
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Serie: Light
Buitendiameter buis (mm): 18
Type: EO PSR/DPR-montagekegels voor EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI
Serie: Light
Buitendiameter buis (mm): 18
Type: EO PSR/DPR-montagekegels voor EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | montage kegel |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,66 excl. BTW
/ stuk
€ 246,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
