SIMALUBE 230.5000 IMPULSE BATTERY PACK 6V/2,3AH
SIMALUBE IMPULSE BATTERIJ PAK 6V/2,3AH
Zie technische informatieReferenties
Simalube:230.5000
Rubix:03500819

Productdetails : SIMALUBE 230.5000 IMPULSE BATTERY PACK 6V/2,3AH
simalube IMPULSE Batterijen 6 V 2,3 Ah t.b.v. Simalube Impulse Connect
Toepassingen
The battery pack is the power source for the simalube IMPULSE.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x49x53 mm |
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x68x68 mm |
| Type | batterij pak |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
