Referenties
Dremel:2615050232
Rubix:19062817
EAN:8710364015252

Productdetails : DREMEL KAPSCHIJF 502 - 2615050232
Perfect voor het schuren van vlakke of geronde oppervlakken.
Dremel 502 Flap Wheel 9.5 mm (2615050232) - Grit P80
Sterke punten
- Shank diameter 3.2mm
- Working diameter 28.6mm
- Working height 9.5mm
- Length 50mm
- Grit 80
- Maximum speed 35,000rpm
- Manufacturer's part 2615050232
Toepassingen
Metaal, hout, rubber en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Dikte | 9,5 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,75 excl. BTW
/ stuk
€ 9,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden