FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 30X20X6 KX300/310 P80
Lamellenstift A80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642520055
Rubix:23977138
EAN:8711479157318

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 30X20X6 KX300/310 P80
Aluminiumoxide met linnen drager. Flexibel weefsel. Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld. Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen. Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout
Toepassingen
Straight sharpener
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
