GEDORE LED-STAAFLAMP 620 LUMEN - 900 20
Lamp LED Li-MH USB-oplaadaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Gedore:900 20
Rubix:A0210124
Fabrikant:3108678
EAN:4010886954683

Productdetails : GEDORE LED-STAAFLAMP 620 LUMEN - 900 20
Sterke punten
Veelzijdige inzetbare LED/UV-lamp in een slank ontwerp met extra functies
In het bijzonder voor de auto-industrie en de industrie, maar ook voor diverse toepassingen in de vrije tijd
Continu dimbaar en omschakelbaar in blauw-violet van LED naar UV-licht (voor het opsporen van lekken in airconditioners en warmtepompen)
Swing-out haken aan beide zijden, sterke magneet aan de 45br>Swing-out haken aan beide zijden, sterke magneet aan de 45° verstelbare voet en sterke tip mini-magneet voor het terugvinden van verloren onderdelen waar ruimte schaars is
Opladen via de meegeleverde stroomconvertor of een USB-interface
620 lumen
In het bijzonder voor de auto-industrie en de industrie, maar ook voor diverse toepassingen in de vrije tijd
Continu dimbaar en omschakelbaar in blauw-violet van LED naar UV-licht (voor het opsporen van lekken in airconditioners en warmtepompen)
Swing-out haken aan beide zijden, sterke magneet aan de 45br>Swing-out haken aan beide zijden, sterke magneet aan de 45° verstelbare voet en sterke tip mini-magneet voor het terugvinden van verloren onderdelen waar ruimte schaars is
Opladen via de meegeleverde stroomconvertor of een USB-interface
620 lumen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 620 lm |
| Spanning | 100/240 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,71 excl. BTW
/ stuk
€ 107,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
