BOSCH LASERAFSTANDSMETER GLM 50-27 C 0601072T00


Lasermeting

Referenties
bosch:GLM 50-27 C
rubix:A0104954
fabrikant:0601072T00
ean:4059952518824
BOSCH LASERAFSTANDSMETER GLM 50-27 C 0601072T00
brand logo
Technische samenvatting

Productdetails : BOSCH LASERAFSTANDSMETER GLM 50-27 C 0601072T00


De laserafstandsmeter GLM 50-27 C Professional biedt een zeer duurzaam ontwerp dat bestand is tegen ruwe omstandigheden, terwijl deze snel documenteren en gebruiksgemak mogelijk maakt. Perfect voor veeleisende bouwplaatsen beschikt het ontwerp met beschermklasse IP 65 over een schokabsorberende behuizing en is bestand tegen een val vanaf een hoogte van 1,5 meter, zelfs op hard beton. Dankzij de snelle gegevensoverdracht via Bluetooth®-connectiviteit en de Bosch MeasureOn-app was het documenteren van meetresultaten nog nooit zo eenvoudig. Intuïtief bedienen wordt gewaarborgd door de slimme gebruikersinterface met veel handige functies zoals een kleurendisplay van hoge kwaliteit en een praktische helpfunctie

deaal voor het documenteren, het berekenen van benodigd materiaal, oppervlaktes van vertrekken en muren en het aanbrengen en bevestigen van elementen, is deze de onverslaanbare keus voor architecten, elektriciens en veel andere professionals.

Is voorzien van een verbeterde acculooptijd (in vergelijking met het voorgaande model GLM 50 C Professional) en feedback door zowel geluid als trillingen om het succes van metingen te bevestigen.

Sterke punten

-Ideaal voor veeleisend bouwwerk dankzij de valbestendigheid van 1,5 meter, IP65-bescherming en schokabsorberende rubberen behuizing
Bluetooth®-connectiviteit en de Measure On App van Bosch maken eenvoudige documentatie en gegevensoverdracht mogelijk voor een naadloze workflow
Intuïtieve gebruikersinterface met veel ondersteunende functies (kleurenscherm, helpfunctie) maakt de bediening gemakkelijk

Toepassingen

Documentatie; berekening van materiaalbehoeften; ruimte- en wandoppervlakken, en het plaatsen van plus paselementen; het is de onverslaanbare keuze voor architecten, elektriciens en vele andere beroepen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bereik50 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,00 excl. BTW
/ stuk
252,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden