ROCOL 57015 METAL LAYOUT INK BLUE SPRAY 57015 - 400 ML

Lay-out inktspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:LAYOUT INK SPRAY (BLUE) 400ml
Rubix:07040228
Fabrikant:57015
EAN:5024747570157
ROCOL 57015 METAL LAYOUT INK BLUE SPRAY 57015 - 400 ML

Technische samenvatting

Inhoud400 ml
Kleurblauw
Type markeringniet-permanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 57015 METAL LAYOUT INK BLUE SPRAY 57015 - 400 ML


Ultieme metaalmarkeringsinkten.
Layout Ink Spray Blue is een gespecialiseerde verf, ontworpen voor het markeren van metalen oppervlakken in gereedschapskamers, machinewerkplaatsen enz. De dunne, droge film maakt het mogelijk om duidelijke, scherp gedefinieerde lijnen op de meeste oppervlakken te krassen zonder af te bladderen.

Sterke punten

Schraapt zonder afbladderen of afschilferen. Uitstekend contrast en definitie. Droogt snel. Gemakkelijk verwijderbaar. Vormt een gelijkmatige dunne film. Blauw voor lichte oppervlakken, wit voor donkere oppervlakken.

Toepassingen

Layout inktspray blauw is een speciale verf voor het markeren van metalen oppervlakken in gereedschapsruimten, machinefabrieken enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Kleurblauw
Type markeringniet-permanent
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
Waterbestendigja
€ 51,19 excl. BTW
/ stuk
€ 61,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud

Kleur