FACOM PEN-LAMP MET LEDS 779.PENPB

LED penlamp

Zie technische informatie

Referenties

Facom:779.PENPB
Rubix:A0068630
EAN:3148519062915
FACOM PEN-LAMP MET LEDS 779.PENPB

Technische samenvatting

Helderheid36 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PEN-LAMP MET LEDS 779.PENPB


Deze FACOM penlamp met leds is ontworpen om een krachtige en nauwkeurige verlichting te bieden in een compact en praktisch formaat. Met de lichtopbrengst van 36 lumen en de lichtsterkte van 100 lux op 1 meter garandeert deze lamp optimale zichtbaarheid in donkere of moeilijk bereikbare zones.

Kenmerken:
Deze penlamp onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp en het lichte gewicht, waardoor deze gemakkelijk te dragen en dagelijks te gebruiken is. De lamp is uitgerust met een geïntegreerde draagklem om de lamp eenvoudig aan een borstzak of andere ondersteuning te bevestigen, waardoor deze altijd binnen handbereik is. De ingebouwde magnetische tip en de extra magnetische houder die met klittenband kan worden bevestigd, bieden meerdere montagemogelijkheden op metalen oppervlakken, wat beide handen vrij behoudt om onder de lichtbundel te werken. Dankzij de 6 LED’s produceert dit product een brede en homogene verlichting, ideaal voor precisiewerk en algemene onderhoudstaken.

Specificaties:
• FACOM-referentie: 779.PENPB
• Lichtsterkte: 36 lumen
• Verlichtingssterkte: 100 lux op 1 meter
• Autonomie: 8 uur continu gebruik
• Beschermingsgraad: IP54 (beschermd tegen spatwater)
• Lichtbron: 6 LED’s
• Afmetingen (L x B): 156 x 16 mm
• Gewicht: 65 g
• Voeding: werkt op 3 meegeleverde AAA-alkalinebatterijen
• Bevestiging: geïntegreerde clip
• Magnetische dop: geïntegreerd + extra afneembaar met klittenbandbevestiging
• Garantie: 2 jaar

Normen:
De Facom LED-penlamp voldoet aan de belangrijkste Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer van afval van elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit van het product
• 2014/35/EU (LVD): veiligheid van laagspanningsapparatuur

Merkinformatie:
FACOM is een bekend merk in de wereld van handgereedschap. Het werd opgericht in 1918 en is vandaag marktleider in Frankrijk en Europa. Met meer dan 100 jaar ervaring richt FACOM zich op professionals in uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, loodgieterij en industriële onderhoudswerken. Dankzij de voortdurende focus op innovatie en kwaliteit geniet het merk een ongeëvenaarde reputatie. De levenslange garantie op handgereedschap, ingevoerd in 1952, bevestigt het vertrouwen en de duurzaamheid van FACOM. De robuuste producten en het hoge afwerkingsniveau maken het merk tot een betrouwbare partner voor generaties vakmensen.

Sterke punten

• Krachtige en homogene verlichting dankzij 6 LED’s
• Lange autonomie: tot 8 uur continu gebruik
• Veelzijdige bevestigingsopties: clip, geïntegreerde magneet en extra magnetische dop
• Compact en lichtgewicht: slechts 156 mm en 65 g
• IP54-bestendigheid: geschikt voor vochtige werkomgevingen

Toepassingen

De 779.PENPB penlamp is ideaal voor professionals die werken in krappe of slecht verlichte ruimtes (bijv. motorruimtes, hoeken, inspectiezones). Ze wordt gebruikt in industriële onderhoudswerken, mechanische werkplaatsen, elektrische en elektronische controles, en loodgieterswerk waarvoor gerichte verlichting nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid36 lm
Kleurrood
Spanning1,5 V
€ 28,61 excl. BTW
/ stuk
€ 34,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden