Referenties
Facom:779.889ILPB
Rubix:A0903847
Fabrikant:779.889ILPB
EAN:3662424179648




Productdetails : FACOM INSPECTIELAMP 779.889ILPB
Krachtige verlichting, geschikt voor verschillende taken en uitstekende robuustheid. De Facom-lampen zijn ook ontworpen om snel en gemakkelijk in alle werkomgevingen bevestigd te worden.
Autonomie 3 tot 35 h en Draaibaar 180 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 400 lm |
| Spanning | 5 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ stuk
€ 65,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
