Referenties
Bosch:GLI 12V-300
Rubix:19050273
Fabrikant:06014A1000
EAN:3165140876179

Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU LAMP GLI 12V-300 BODY
De GLI 12V-300 Professional is de lichte en compacte handlamp van Bosch met 300 lumen in de 12V-categorie. Hij heeft een ophanghaak en vier standen voor flexibele verlichting. Door zijn vorm en de zes krachtige LED's is hij ideaal voor het verlichten van smalle ruimtes. Deze handlamp heeft een energiebesparende technologie en biedt licht voor een hele werkdag. Compatibel met alle Bosch Professional 12 V accu's (Professional 12V systeem).
Sterke punten
•Includes a Hanging Hook and 4 Possible Standing Positions for Flexible Illumination
Shape and 6 Powerful LEDs Make It Ideal for Lighting Up Narrow Spaces
Features Energy-Saving Technology Providing Light for a Full Working Day
Shape and 6 Powerful LEDs Make It Ideal for Lighting Up Narrow Spaces
Features Energy-Saving Technology Providing Light for a Full Working Day
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 300 lm |
| Spanning | 12 v li-ion V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,42 excl. BTW
/ stuk
€ 68,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
