Referenties
Stahlwille:EINLAGE 40A/9/4 KN
Rubix:10128265
Fabrikant:83012013
EAN:4018754258291
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 40A/9/4K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x111x221 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Lengte | 216 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Materiaal | pe hard foam (chemiebestendig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

