GEDORE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B2 2 LADEN H6 - 1110 WM 221
Lege opslagmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1110 WM 221
Rubix:10019922
Fabrikant:2954338
EAN:4010886947180

Documenten
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B2 2 LADEN H6 - 1110 WM 221
Modulaire gereedschapbox WorkMo B2 2 laden H6, vak voor L-BOXX® 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen) lichte en stabiele aluminium-kunststofmix compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging crashtest doorstaan draagvermogen per lade 30 kg afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 2 |
| Toegestane lading | 30 kg |
| Breedte | 526 mm |
| Diepte | 396 mm |
| Hoogte | 506 mm |
| Materiaal | kunststof/aluminium |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,04 excl. BTW
/ stuk
€ 492,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
