LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/2"BSPT NIKK 0900 00 21
Legris Adapter recht mannelijk BSP kegel 900
Zie technische informatieReferenties
Parker:0900 00 21
Rubix:06012603
Fabrikant:0900 00 21
EAN:0820099076683

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/2"BSPT NIKK 0900 00 21
Verbinding met twee mannelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,097, 0,044
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,097, 0,044
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Gewicht verpakking | 2206 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
