LEGRIS SLANGPILAAR BU 8MMX1/4"BSPT 0934 08 13

Legris Adapter slangpilaar mannelijk BSPT 934

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0934 08 13
Rubix:06019980
Fabrikant:0934 08 13
EAN:0886357030897
LEGRIS SLANGPILAAR BU 8MMX1/4"BSPT 0934 08 13

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr 1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR BU 8MMX1/4"BSPT 0934 08 13


Snelle aansluiting van zelfbevestigende slang op een vrouwelijke poort. Verkrijgbaar in 6 tot 20 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,015

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Gewicht verpakking159 g
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalvernikkeld messing
60 mm
60 mm
€ 13,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen