Referenties
Parker:18SFTF06SXN
Rubix:A0117881
Fabrikant:18SFTF06SXN
EAN:4039747102063


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 5,5 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | staal nikkelgeplateerd |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 18SFTF06SXN
Parker's Series 18 is een robuuste industriële koppeling volgens ISO 6150 C. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor éénhandige bediening. De UltraFlo-klep garandeert optimale doorstroming en lage drukval en de stalen huls compenseert oscillerende krachten. Series 18 is beperkt inzetbaar voor vloeistoffen (stalen huls/zink drukgietklep). De grote insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Markets:
- Machinebouw
- Automotive
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie
Features/Benefits:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelingssysteem conform ISO 6150 C-standaard
- Stalen huls compenseert oscillerende krachten.
Applications:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Markets:
- Machinebouw
- Automotive
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie
Features/Benefits:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelingssysteem conform ISO 6150 C-standaard
- Stalen huls compenseert oscillerende krachten.
Applications:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 6
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 6
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 5,5 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | staal nikkelgeplateerd |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type hydraulische koppeling | slangtule |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen