LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX3/8"BSPT NIKK 3609 10 17

Legris Elleboog mannelijk tapeind BSP Kegel 3609

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3609 10 17
Rubix:06019167
Fabrikant:3609 10 17
EAN:0820099279107
LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX3/8"BSPT NIKK 3609 10 17

Technische samenvatting

Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX3/8"BSPT NIKK 3609 10 17


Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 graden met een schroefdraadpoort met lagere hoogteafmetingen.
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.

Sterke punten

• Hoge prestatie
• Bestendig tot +150°C bij 30 bar
• Uitstekende mechanische prestatie
• Lange draden om schokken en trillingen te weerstaan
• Uitstekende slijtage-en corrosiebestendigheid door fosforrijke chemische nikkelbeplating
• Volledige stroom, minimale drukdaling • Veelzijdigheid
• Materialen voldoen aan FDA-normen
• Spantangklemsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeer leidingen
• Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en vacuüm
• Uitstekende chemische compatibiliteit
• Meer dan 250 catalogusnummers
• Eén koppeling voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
• Handmatig vastmaken en losmaken
• Compact en ergonomisch • Betrouwbaarheid
• Krachtige messing voor langere levensduur
• 100% lek-getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

Toepassingen


• Voedselverwerking
• Koffiemachines
• In-plant automobiel
• Medische apparatuur
• Drukken
• Verneveling
• Lasrobots

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Gewicht verpakking465 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 104,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen