LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1/8"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 10

Legris Elleboog vrouwelijk tapeind BSP parallel mannelijk kegel 913

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0913 00 10
Rubix:06012605
Fabrikant:0913 00 10
EAN:0820099078045
LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1/8"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 10

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1/8"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 10


Gelijke vrouwelijke tapeindelleboog beschikbaar met poorten in 1/8 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking653 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r 1/8
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 106,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 128,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen