LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 3/4"BSPP NIKK 0915 00 27
Legris T-koppeling binnendraad gelijk BSP parallel M5 915
Zie technische informatieReferenties
Parker:0915 00 27
Rubix:28614230
Fabrikant:0915 00 27
EAN:0820099153667

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 3/4"BSPP NIKK 0915 00 27
Koppeling voor 3 poorten met binnendraad onder een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,144
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,144
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Gewicht verpakking | 1541 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 3/4 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen