LEGRIS VERLOOPKOPP. BU MALE 3/8"BSPT-1/4"BSPP 0904 13 17
Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad taps toelopend BSP parallel 904
Zie technische informatieReferenties
Parker:0904 13 17
Rubix:06015230
Fabrikant:0904 13 17
EAN:0820099152189

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU MALE 3/8"BSPT-1/4"BSPP 0904 13 17
Buitendraad naar binnendraad reductor.
Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 1".
Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 1".
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 778 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden