LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPP-3/8"BSPP 0906 13 17

Legris Verloopstuk mannelijk vrouwelijk BSP parallel M5 906

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0906 13 17
Rubix:28614190
Fabrikant:0906 13 17
EAN:0820099152875
LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPP-3/8"BSPP 0906 13 17

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/4"BSPP-3/8"BSPP 0906 13 17


Mannelijk naar vrouwelijk verloopstuk
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 22 mm
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,032

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht32 g
Gewicht verpakking1647 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 2,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden