LEGRIS T-KOPPELING 1/2"BI-BSPP/BU-BSPT NIKK 0916 00 21
Legris Vernikkeld cilindrisch binnentipje met taps toelopend mannelijk middenstuk
Zie technische informatieReferenties
Parker:0916 00 21
Rubix:06019362
Fabrikant:0916 00 21
EAN:0820099078588

Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 1/2"BI-BSPP/BU-BSPT NIKK 0916 00 21
Verbinding van 2 schroefdraadelementen samen onder een hoek van 180° op een schroefdraadinstallatie. 1/8" tot 1" schroefdraad beschikbaar.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale werktemperatuur: 80
Minimale werktemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: gelijkwaardige stud-aftakking T-stuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,200, 0,091
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale werktemperatuur: 80
Minimale werktemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: gelijkwaardige stud-aftakking T-stuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,200, 0,091
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Gewicht verpakking | 952 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen