LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 34

Legris Vernikkelde hoek mannelijk conisch vrouwelijk cilindrisch

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0913 00 34
Rubix:A0583129
Fabrikant:0913 00 34
EAN:0886357004829
LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 34

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r 1
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 BU/BI 1"BSPT-BSPP NIKK 0913 00 34


Verbindt een element met schroefdraad en een element met schroefdraad in een hoek van 90°, verkrijgbaar met 1/8" en 1" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1 / G 1
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,166

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht161 g
Gewicht verpakking1719 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r 1
150 mm
150 mm
€ 141,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen