Referenties
Altrex:331225
Rubix:15011464
EAN:8711563131743

Productdetails : ALTREX LEUNINGBUIS 5.00 MTR
Loopbrug· Voorzien van geïntegreerde kantplank· Kan op 2 manieren gemonteerd worden zodat een extra breed platform wordt gecreëerd· In verschillende lengtes leverbaar Leuningstaander· Voorzien van leuninghaken waardoor schoorbuis eenvoudig gemonteerd kan worden Leuningjuk· Door het speciale ontwerp van juk en loopvloer kan het juk eenvoudig worden gemonteerd· Universeel toepasbaar op de vloer Eindleuning/deur· Voorzien van een geïntegreerde kantplank· Eenvoudig en snel te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,5 kg |
| Lengte | 50000 mm |
| Model | handrail pipe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,73 excl. BTW
/ stuk
€ 96,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen