ALTREX VOUWSTEIGERFRAME BREED TELESCOPISCH 6-SPORTS PROF
Steigerframe 6-Sports Pro
Zie technische informatieReferenties
Altrex:322060
Rubix:15011438
EAN:8711563108295
Productdetails : ALTREX VOUWSTEIGERFRAME BREED TELESCOPISCH 6-SPORTS PROF
Vouwsteigerframes . Leverbaar in 2 breedtematen (0.75 m en 1.35 m) in een 3-sports en 6-sports uitvoering. Sporten zijn voorzien van een antislipProiel en een sportafstand van 28 cm. Het brede vouwsteigerframe (5500) is telescopisch verstelbaar. Rondom gelaste sport-staander verbinding. Flexibele kraagbuis voor betere passing voorzien van dop. Onderkant verstevigd d.m.v. ring zodat passing gewaarborgd blijft. Dubbele gaten voor de borgpen (transportstand/gebruiksstand) voor snelle montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 29 kg |
| Lengte | 1800 mm |
| Hoogte | 1350 mm |
| Model | steigerframe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.007,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.218,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen