Referenties
Altrex:303420
Rubix:15011330
EAN:8711563131279

Productdetails : ALTREX LEUNINGFRAME SMAL 75-50-2 BRS
Leuningframes 5000-serie . De leuningframes vormen een leuning op knie- en op heuphoogte. Door de 2x2 horizontale schoren aan weerszijden van de platformvloer worden de leuningframes onderling verbonden. Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,6 kg |
| Lengte | 1000 mm |
| Hoogte | 750 mm |
| Model | handrail frame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,13 excl. BTW
/ stuk
€ 118,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen