Referenties
Leuze electronic:50129411
Rubix:3499121393
Fabrikant:50129411

Productdetails : LEUZE SENSOR PRK3CL1.A3/4T-M8 50129411
Speciale uitvoering: autokollimatie, Teach-ingang; Bereik: 0 ... 3 m; Lichtbron: laser, rood; Beschermingsklasse: 1; Fouthoek: typ. ± 2°; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakelfrequentie: 3.000 Hz; Aansluiting: rondstekker, M8, metaal, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: Teach-knop; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 55 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Speciale uitvoering: autokollimatie, Teach-ingang; Bereik: 0 ... 3 m; Lichtbron: laser, rood; Beschermingsklasse: 1; Fouthoek: typ. ± 2°; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakelfrequentie: 3.000 Hz; Aansluiting: rondstekker, M8, metaal, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: Teach-knop; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 55 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,59 excl. BTW
/ stuk
€ 612,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen