Referenties
INA:KGHA16-PP
Rubix:03150140
EAN:4012802444728



Documenten
Productdetails : INA KGHA 16 PP ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KGHA..PP, afdichting, ingevet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 620 N |
| Belasting dyn. C0 | 890 N |
| Serie | kgha-pp |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,47 excl. BTW
/ stuk
€ 93,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
