INA KGBAO 40 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN

Lineaire kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KGBAO40-PP-AS
Rubix:03150076
Fabrikant:0017439020000
EAN:4012802047981
INA KGBAO 40 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Hoogte108 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KGBAO 40 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN


Lineaire kogellager- en huiseenheden KGBAO..-PP-AS, open constructie, afgedicht, gesmeerd, nasmeervoorziening; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Linear ball bearing units KGBA..-PP-AS, open version, sealed, greased, regreasable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1070 g
Binnendiameter40 mm
Hoogte108 mm
Lengte80 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Seriekgbao..-pp-as
Aangepaste tariefcode84832000
€ 375,03 excl. BTW
/ stuk
€ 453,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen