Referenties
INA:KTSOS25-PP-AS
Rubix:03145952
Fabrikant:0068435140000
EAN:4012802271300



Documenten
Productdetails : INA KTSOS 25 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTSOS.. PP-As, open versie, verstelbaar, met zelfregelende lineaire kogellager, tweezijdige lusafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Belasting stat. C | 8600 N |
| Belasting dyn. C0 | 6400 N |
| Serie | ktsos..-pp-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,01 excl. BTW
/ stuk
€ 493,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
