Referenties
INA:LFKL20-SF-RB
Rubix:03145046
Fabrikant:0076738920000
EAN:4054364046194

Documenten
Productdetails : INA LFKL 20 SF/RB LOOPROLGELEIDING
Trolley LFKL..SF, compacte trolley, spelingsvrij
Loopwagen LFKL..SF, compacte loopwagen, spelingvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | ina lfkl 20 sf/rb looprolgeleiding |
| Lengte | 69 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,71 excl. BTW
/ stuk
€ 633,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
