Referenties
SMC:SYA3140
Rubix:05271135
Fabrikant:SYA3140
EAN:3618036155709

Documenten
Productdetails : SMC LUCHT OPERATED KLEP SYA3140
5 Poorts Luchtbediend Ventiel / Basisplaatmontage
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).
Series: 3 (SYA3000)
Type of Actuation: 1 (2 position single)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).
Series: 3 (SYA3000)
Type of Actuation: 1 (2 position single)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Type | sya |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,79 excl. BTW
/ stuk
€ 62,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen