Referenties
Festo:VSNC-FT-B52-H-N14-F19A
Rubix:A0253285
Fabrikant:8116384
EAN:4052568558284

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-h-n14-f19a (8116384) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FT-B52-H-N14-F19A 8116384
VSNC-FT-B52-H-N14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-h-n14-f19a (8116384) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...8 bar (0,15...0,8 mpa) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,53 excl. BTW
/ stuk
€ 161,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen