SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA512-M5

Luchtbediende Ventielen SYJA300/500/700

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJA512-M5
Rubix:05273858
Fabrikant:00022523
EAN:3618036147278
SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA512-M5

Technische samenvatting

Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA512-M5


3 Poorts Luchtbediend Ventiel, Behuizing met Draadaansluiting
•Body Ported.
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.

Series: 5 (SYJA500)
Actuation: 1 (Normally Closed)
Port Size: M5 (M5x0.8)
Thread: Rc
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Volumestroom196,3 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
35,40 excl. BTW
/ stuk
42,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen