BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -124968
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:124968
Rubix:A0870712


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0331t -124968 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -124968
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0331T (artikel 124968) met FKM-afdichting. 24 V en 0–12 bar voor proces- en besturingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0331t -124968 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 0,45 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 12 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,58 excl. BTW
/ stuk
€ 419,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen