DORMER HSS METAALZAAG D751 200 X 1,8 (Z160)

Machinezaagbladen D751

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:D751200.0X1.8X160
Rubix:20330215
EAN:7320760285749
DORMER HSS METAALZAAG D751 200 X 1,8 (Z160)

Technische samenvatting

Afstand tussen de gaten4 mm
Hoogte100 mm
Dikte1,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D751 200 X 1,8 (Z160)


HSS Afkortzaag met tandsteek 3/4 DIN 1837 BW ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afstand tussen de gaten4 mm
Hoogte100 mm
Dikte1,8 mm
Materiaal mantelhss
Maaibreedte1,8 mm
Aantal tanden per inch4
€ 101,40 excl. BTW
/ stuk
€ 122,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen