MECALINE VENTIEL 3/2 - 1 SOLENOID 1/4" 24V DC 887544
Magneet-aangestuurde en pilootaangedreven spoelventiel 3/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:887544
Rubix:A0160502
EAN:3660338409042

Documenten
Productdetails : MECALINE VENTIEL 3/2 - 1 SOLENOID 1/4" 24V DC 887544
MECALINE pilot 3/2 pneumatische regelkleppen met enkele solenoïde. Ze zijn geschikt voor zowel gesmeerde als niet-gesmeerde luchttoevoer. Zodra gesmeerde lucht is gebruikt, gaat u verder met hetzelfde medium om de levensduur van de klep te optimaliseren. Smeermiddelen zoals ISO VG32 of gelijkwaardig worden aanbevolen. Ze zijn de complete leverancier van solenoïde en aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 1700 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,07 excl. BTW
/ stuk
€ 58,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden