Referenties
Bürkert:126216
Rubix:A0870487


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126216 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126216
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 6014C (126216), stroomloos gesloten. 24 V DC met FKM-afdichting, 0…16 bar en -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126216 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 16,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen