Referenties
Festo:VUVG-L14-T32U-M-G18-P1
Rubix:A0368997
Fabrikant:8033527
EAN:4052568428907

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32u-m-g18-p1 (8033527) |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32U-M-G18-P1 8033527
VUVG-L14-T32U-M-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32u-m-g18-p1 (8033527) |
| Aantal poorten | 4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 3 - 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,18 excl. BTW
/ stuk
€ 71,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen