Referenties
Bürkert:126393
Rubix:A0870492


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 126393 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126393
Direct werkend Bürkert 3/2-weg magneetventiel Type 6014C (flensuitvoering), normaal gesloten. Voor 230 V/50 Hz en 0…10 bar persdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 126393 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,50 excl. BTW
/ stuk
€ 107,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen