Referenties
Bürkert:126217
Rubix:A0870486


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126217 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126217
Bürkert Type 6014C magneetventiel (3/2, direct werkend) voor het schakelen van o.a. perslucht en water. Uitvoering met FKM-afdichting en 24 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126217 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen